O.H.INDUSTRIAL Rubber Hammer (Martil / Palu Karet) GH-M 1pc

#Nomor SKU S003096383
Wishlist
Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GH-M
Unit 1pc
Head Diameter (mm) 57
Head Length (mm) 96
Total Length (mm) 330
Size (lbs) 1
Handle Material Oak
Head Material Natural Rubber and Butadiene Rubber (synthetic rubber)
M Code 2203241
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Durable high-quality rubber used.


Not tattered even if scratched with a nail.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan