Maxell Sliontec Conductive Copper Tape 870100-20-25X20 Bronze 1roll

#Nomor SKU S003081976
Wishlist
Harga spesial Rp349.900 Harga normal Rp859.900
Persediaan
Diskon 59%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 870100-20-25X20
Unit 1roll
Material Base material:Rolled copper foil, Adhesive:Acrylic conductive
Color Bronze
Width (mm) 25
Length (m) 20
Thickness (mm) 0.08
Adhesive Force 5.0N/10mm (Versus stainless steel)
Tensile Strength 44N/10mm
M Code 37058691
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature


It enables conduction between the adherent and the conductivity is obtained in the thickness direction and longitudinal direction.



Usage

Electromagnetic shielding, Anti-static.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan