Tsukasa Chemical Industry Stretch Film Manual Color (Plastic Wrap) CSF20BLA Black 50cmx300mx20micron 1roll

#Nomor SKU S003047293
Wishlist
Harga spesial Rp289.900 Harga normal Rp599.900
Persediaan
Diskon 51%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number CSF20BLA
Unit 1roll
Color Black
Material Low density polyethylene (LLDPE)
Width (cm) 50
Length (m) 300
Paper Tube Inside Diameter (inch) 3 inches
Thickness (µm) 20
M Code 37065822
Berat (Kg) 3.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature


It exceeds in restoration power and hence can guarantee the stable performance for a long duration.

Hair abound with fineness and elasticity can close even the uneven gaps in well balanced manner and door movement is also not impaired.

Since it e

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait