TRUSCO Zerust Corrosion Film TZF-1200S 1pc

#Nomor SKU S003046777
Wishlist
Harga spesial Rp5.499.900 Harga normal Rp9.499.900
Persediaan
Diskon 42%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TZF-1200S
Unit 1pc
Material Polyethylene (PE) (Zerust additive)
Width (mm) 1200
Length (m) 150
Thickness (mm) 0.1
Heat Resistant Temperature 80degrees
Unopened shelf life 5 years
M Code 8400996
Berat (Kg) 17.4
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
> The rust preventive component diverges from both sides of the film and it can be packed regardless of the front and back.




> Various metals iron and steel metal processed goods, rust prevention of mechanical parts and machine equipment.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan