TRUSCO Insulated Socket TZ306S 1unit

#Nomor SKU S003030363
Wishlist
Harga spesial Rp159.900 Harga normal Rp359.900
Persediaan
Diskon 55%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TZ306S
Unit 1unit
Material Chrome vanadium steel
Width Across Flats (mm) 6
Input Drive (mm) 9.5
Total Length (mm) 46
Spesifikasi Chrome plated finish
M Code 20782432
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1000V insulation specificationIEC60900 standard product Safety is visible, with safety sign that can be checked Even if high torque was applied in the contact side, the bolt nut will not be easily damaged.
Warning
The inner side of the box is not insulated.
Feature

It is 1000V insulating design.
IEC60900 standard product.
Blade tip is scrupulously hardened so sharpness is achieved.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan