TRUSCO Insulated Socket

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp169.900
Spesifikasi
MaterialChrome vanadium steel
Input Drive (mm)9.5
Total Length (mm)46
SpecificationChrome plated finish

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is 1000V insulating design.IEC60900 standard product.Blade tip is scrupulously hardened so sharpness is achieved.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan