NTN Tapered Roller Bearing (Laher) 30212 1pc

#Nomor SKU S000082299
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 30212
Unit 1pc
Diameter (mm) 60.00
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2017
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The single row tapered roller bearing is available in metric dimensions (ISO 355 and JIS B 1512 standards) and in inches (ABMA standard, metric series including J). The single row in tapered roller bearing range, is the most widely used and is generally mounted in opposition.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk