Hellma (R) Quartz Cell Standard Cell

Sebelum PPN:
Rp5.199.900 - Rp7.199.900
Spesifikasi
Base (mm)1,5
Height (mm)45
Material (Main Unit)Quartz glass
Optical Path Width (mm)9,5
Range of Wavelength (nm)200~2500
Transmission Surface2
TypeStandard
Width (mm)12,5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Transparent surface: 2
Feature
Specification
Closure specifications: Closure

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait