GLOBE SCIENTIFIC Shaker Rotator

Sebelum PPN:
Rp36.999.900 - Rp42.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41103811

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Shaker Rotator Load Capacity Not Applicable Speed Range 10 to 70 rpm Capacity - Lab Equipment 16 x 50 mL Operating Temp Range 5 Degrees to 40 Degrees C Number of Platforms 1 Hazardous Location Yes Plug Style - Lab Equipment Standard Amps 0.5 A Hz 50/60 Voltage 120/240 Overall Depth 8 3/4 in Overall Height 10 1/4 in Overall Width 20 1/8 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait