CANARM EC Motor Potentiometer

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
EC Motor Potentiometer Form Factor Rectangle AC Input Voltage 0-10V DC Maximum Current Not Applicable NEMA Rating Not Rated Speed Regulation 1 Rotation Single Direction Series CNEC Speed - Maximum 1 800 RPM Voltage Output 0 to 10V DC Cable Length Not Applicable Housing Material Not Applicable Includes Cable Cable Not Included Speed - Minimum 300 RPM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait