RAVEN Roda Nylon U Groove Pulley Bearing

Sebelum PPN:
Rp43.900
Spesifikasi
Bearing Type6200Z Chrome Steel
Pulley Inner Diameter (mm)10
Pulley Outer Diameter (mm)54
Pulley U Shape Diameter (mm)40
Pulley U Slot Width (mm)7
Pulley Width/Thickness (mm)14.6
TypePU-CR 62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan