Miulab Mini Nitrogen Evaporator/Sample Concentrator

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Blocks Quantity1 Block
Time Range1s-999s or 1min-999min
Dimensions (mm)W.110xD.156xH.400
Heating Time (minute)≤12
Nitrogen Flow Rate (L/minute)0—10
Nitrogen Pressure (MPa)≤0.1
Power (W)60
Temperature Accuracy (°C)±0.5 (40-100), ±1 (100-150)
Temperature Range (°C)R.T.+5—100
Temperature Stability (°C)±0.5 (100)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mini Nitrogen Evaporator/Sample Concentrator with Bolck 16mm x 6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait