Mitutoyo Digital Hardness Tester (Alat Uji Kekerasan)

Sebelum PPN:
Rp25.999.900 - Rp56.999.900
Spesifikasi
Long Form Calibration CertificateNo
UNSPSC41111505

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hardness Tester digital dari Mitutoyo menyediakan pengukuran kekerasan logam yang cepat, akurat, dan mudah dibaca. Mendukung beberapa skala seperti HRC, HRB, dan HV.
Feature
Handheld Dial Durometer Range 10 to 90 Dial Reading 10-90 For Materials Cellulose Acetates Glass Leather Natural Rubber Neoprene Nitrite Rubber Polyesters Polystyrene PVC Vinyl Wax Indenter Shape Blunt Taper Operation Type Mechanical Scale Shore A Depth 1.3 in Durometer Body Style Long Leg Functions Peak Retaining Hand Height 7.4 in Includes Case Yes Indenter Protrusion 0.094 in Long Form Calibration Certificate No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan