Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
Size (mm)215x175
Overall Dimensions (mm)215x200x130
Speed Range (rpm)75x250
Orbit Size Diameter (mm)21
Load at 100 rpm (kg)1
Speed (rpm)130 (Tetap)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rotator merupakan salah satu alat pendukung laboratorium yang cukup penting. Alat ini dipakai untuk mencampur atau menghomogenkan sebuah larutan untuk berbagai keperluan seperti uji titrasi dan juga keperluan hematology , urologi dan juga imunologi.

Rotator Gemmy VRN 210 dengan set kecepatan antara 75 – 250 rpm. Pengoperasianya pun sangat mudah, anda hanya tinggal menekan tombol switch On/ Off
Peringatan
Untuk kondisi stok mohon bisa ditanyakan terlebih dahulu.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan