KENIKA Power Inverter KCT Series (Inverter Daya)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp8.099.900
Spesifikasi
Output voltage (V)AC 220
Output Frequency (Hz)50 ± 2.5
Output Transfer Time (ms)4
ContentInput/Output Voltage, Battery Voltage, Battery Capacity, Load Capacity, Working Mode, Frequency
Cooling MethodAC Load Adjustment and Fan Cooling by Internal Thermostat
Cooling ModeIntelligent Temperature Controlled Air Cooling
Input Battery TypeLead Acid Battery
Low AC VoltageInverter will shut down automatically, Once the AC recover, Inverter will turn on and charge automatically
Operating Temperature Range (°C)-10 to 50
Overheat Protection (°C)70±5
Shell MaterialAluminium
Working Humidity (%)30-90 RH, Non-Condensing
Working Temperature (°C)Ambient Temperature 0 to 40 @100% Load

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Power Inverter Kenika adalah Inverter DC ke AC yang berfungsi untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC. Power Inverter Kenika memiliki keluaran Pure Sine Wave yang sama dengan keluaran PLN, sehingga inverter ini cocok digunakan untuk peralatan elektronik rumah tangga maupun peral atan elektronik sensitif lainnya. Power Inverter Kenika dengan energi ramah lingkungan dapat di aplikasikan sebagai sistem Off-Grid Standalone (untuk kebutuhan indoor dan outdoor seperti camping, rumah perahu, campervan, dll) maupun untuk mengurangi tagihan listrik.
Fitur

1. Menggunakan teknologi trafo toroidal (Low Frequency)
2. Memiliki perlindungan ganda
3. Teknologi energi ramah lingkungan
4. Teknologi manajemen baterai
5. Teknologi manajemen baterai
6. Teknologi monitoring jaringan
7. Teknologi kontrol CPU1 + N

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan