Biologix Rotator Classic

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Speed Range (rpm)0-80
Operation ModeContinuous
Voltage (V)100-240
Power (W)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
- End-over-end rotation
- Compact, space saving design
- Various adapters available for use with 1.5mL-50mL tube

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait