Benetech Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp5.399.900
Spesifikasi
Working Frequency (MHZ)5
Power Suply3pcs x 1.5V . AAA alkaline battery

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Thickness Gauge Benetech GM100 Adalah alat ukur ketebalan ultrasonic thickness gauge adalah Cerdas pegangan, yang mengadopsi ultrasonic mengukur prinsip, dan dikendalikan oleh mikro prosesor menyediakan cepat dan tepat pengukuran ketebalan untuk sebagian besar industri bahan.

Unit ini banyak digunakan di berbagai pengukuran yang tepat untuk berbagai peralatan/bagian dalam industri dunia; salah satu aplikasi penting adalah untuk memantau tingkat ketebalan-de-kekusutan selama operasi dari berbagai dan tekanan wadah.
Fitur
Rentang pengukuran: 1.2~220mm (Baja)
Akurasi: ±(1%H+0,1) mm
Resolusi: 0.1mm
Rentang kecepatan suara: 1000~999m/s
Frekuensi kerja: 5MHz
Batas minimum untuk pengukuran tabung: 20*3mm (Baja)
Kalibrasi otomatis untuk memastikan akurasi
Kompensasi linier otomatis: program perangkat lunak canggih ini meningkatkan presisi dengan mengoreksi
akurasi transduser non-linear.
Penyimpanan data/ Penarikan data/ Fungsi penghapusan data Data
Pengukuran kecepatan suara
Indikasi baterai rendah
Matikan otomatis
Tampilan lampu latar LCD
Metode Pengepakan: Kotak hadiah + kotak PP
Catu daya: baterai alkaline AAA 3pcs * 1.5V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan