OMRON Temperature Controller E5CC-C (Digital Controller)

Sebelum PPN:
Rp6.399.900 - Rp9.499.900
Spesifikasi
control Output DetailLinear current output
type of Temperature InputThermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, PLII, platinum resistance thermometer: Pt100, JPt100, non-contact temperature sensor (ES1B): 10 to 70 ° C , 60-120 ° C, 115-165 ° C, 140-260 ° C
Control OutputSSR drive voltage / current
Terminal ShapeScrew terminal block type
Type of controlON/OFF control/PID control with Auto tuning
Type of InputThermocouple / resistance temperature detector / sensor / current / voltage
Analog InputCurrent input: 4 to 20mA, 0 to 20mA, voltage input: 1 to 5V, 0 to 5V, 0 to 10V
Power Supply Voltage (V) AC/DC24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan