Spesifikasi
| Motor Speed (rpm) | 45 |
|---|---|
| Bowl Size (ml) | 500 |
| Power (W) | 150 |
| Voltage (V/Hz) | 250/60 |
| Fuse (V/A) | 250/8 |
| Dimension (LxWxH) (cm) | 18.5x17.6x43.2 |
| Accessories | Recipe Book, Frozen Attachment and 2 bowls |
| Cable Length (m) | 1.4 |
| Color | Silver |
| Free From BPA | Yes |
| Juice Cap | Yes |
| Motorcycle | Single Phase Induction (A/C) |
| Pulp Level | Yes |
| Security Sensor | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Panasonic MJ-L500 - Slow Juicer, slow juicer Panasonic terbaru. Terdapat pisau yang terbuat dari bahan stainless steel berkualitas. Membuat Panasonic Slow juicer ini dapat menghasilkan perasan buah dengan kuantitas yang sama dengan perasan buah yang utuh dan berkualitas karena tidak akan membuat perasan buah menjadi teroksidasi.
Kecepatan Motor : 45 RPM
Dapat mengolah buah dalam keadaan beku dengan menggunakan Frozen Attachment
Pisau pemeras terbuat dari bahan stainless steel
Hasil jus tidak teroksidasi
Kecepatan Motor : 45 RPM
Dapat mengolah buah dalam keadaan beku dengan menggunakan Frozen Attachment
Pisau pemeras terbuat dari bahan stainless steel
Hasil jus tidak teroksidasi
Fitur
Panasonic MJL500 - Slow Juicer terbuat dari bahan stainless steel dan pisau yang tajam sebagai alat pengolah buah. Membuat hasil perasan buah tetap sama dengan buah utuh serta dapat mengolah buah yang masih beku dari lemari es. Memiliki 2 putaran pada proses pemerasan buah yang tersistem, yaitu 15 menit hidup dan 30 menit mati.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/jbP106878695-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
