TRUSCO Hightener (Troli Pagar Besi)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp9.299.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
Height (mm)253
Colorgreen
Equal Load (kg)500
Caster Diameter (mm)150
Number of shelves that can be attached3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The resin bottom plate and sound-saving casters reduce noise compared to steel bottom plates.

Can be folded and stored.

You can save a lot of labor when transshipping products.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait