Domo Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
TypeStorage
ThermostatDouble
Heating SourceEletric
Diameter pipa koneksi (inch)0.5
Drum LayerPorcelain Enamel
Earthing TerminalYa
Electric Protection & Water PressureYa
InsulasiUerathane foam
Maximum Water Pressure (bar)0.75
Temperature (°C)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
10 liter, 200 watt, Porcelain Enamel Coating, Magnesium Anode, ELCB Safety.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan