I.L.K Compact Binoculars X5

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Set ContentsSoft case, strap
MaterialLens Coating: Multi-coating, body: plastic (some metallic paint)
Width (mm)91
Weight (g)200
Depth (mm)107
Overall Height (mm)44
Magnification5
Lens Size (mm)Ø 21
Field of View9.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan