SIGHTRON High Bright 7X Binocular

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Width (mm)188
Weight (g)880
Depth (mm)198
Overall Height (mm)65
Magnification7
Lens Size (mm)50
Field of View5.6degree
View Field of 1000m Destination113.6
Brightness50.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan