TRUSCO Stainless Turnbuckle Frame Type (Jarum Keras)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Finishing MaterialStainless Steel (SUS304)
Reference Working Load (kN)0.49
Screw DiameterW3/16
Dimension L (mm)70
Dimension L1 (mm)115
Dimension L2 (mm)160
Dimension S (mm)7
Dimension W (mm)14
Mass (g /package)82
Package Quantity (pieces)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan