Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Sistem airless menggunakan tekanan hidrolik tinggi (mencapai 3000 PSI) untuk mengatomisasi cat tanpa bantuan udara kompresor. Mekanisme ini memungkinkan aplikasi material dengan debit aliran tinggi (flow rate) dan ketebalan lapisan cat (film build) yang signifikan dalam satu kali jalan. Kecepatan aplikasi sistem ini memangkas durasi pengerjaan area luas secara drastis dibandingkan metode konvensional, mengurangi biaya tenaga kerja per meter persegi proyeknya.
Meskipun cepat, tekanan tinggi berpotensi menghasilkan overspray (kabut cat) yang cukup banyak jika tidak dikontrol dengan teknik tepat. Operator profesional harus mengatur tekanan serendah mungkin namun tetap menghasilkan pola semprotan rata (fan pattern) untuk meminimalkan pantulan cat (bounce-back) dari permukaan dinding. Pengaturan tekanan optimal menghemat konsumsi material cat secara signifikan pada skala proyek besar.
Sistem ini adalah standar baku untuk pengecatan dinding, plafon, dan fasad bangunan. Mekanismenya menggunakan pompa hidrolik atau piston mekanis untuk menekan cairan cat hingga tekanan ekstrem (1500 - 3300 PSI) melalui tip lubang kecil. Tekanan tinggi ini memecah cairan menjadi partikel halus (atomisasi) tanpa bantuan udara kompresor. Keunggulannya terletak pada kecepatan produksi yang masif dan kemampuan menyemprotkan material dengan viskositas tinggi seperti lateks, akrilik, dan elastomeric coating tanpa perlu pengenceran berlebih.
Berbeda dengan Airless, sistem HVLP menggunakan turbin untuk menghasilkan volume udara besar pada tekanan rendah (biasanya 4-10 PSI pada air cap). Alat ini dirancang untuk pekerjaan penyelesaian akhir (fine finishing) pada pintu, kusen jendela, kabinet, atau railing tangga. Fokus utamanya adalah efisiensi transfer (transfer efficiency) yang tinggi, meminimalkan kabut cat yang terbuang (overspray), dan menghasilkan permukaan sehalus kaca. HVLP ideal untuk material viskositas rendah hingga menengah seperti lacquer, varnish, enamel, dan stain.
Angka pertama dikalikan 2 inci (pada jarak semprot 12 inci) menentukan lebar pola semprotan. Contohnya, digit '5' berarti lebar kipas 10 inci. Pemilihan lebar kipas harus disesuaikan dengan luas bidang kerja; bidang luas menggunakan kipas lebar, sedangkan bingkai jendela menggunakan kipas sempit untuk mengurangi masking.
Menunjukkan diameter lubang dalam seperseribu inci. Contohnya, '17' berarti 0.017 inci. Ukuran lubang ini menentukan debit aliran (flow rate) dan harus disesuaikan dengan viskositas material. Cat tembok eksterior tebal memerlukan lubang besar (seperti 0.019 - 0.021), sedangkan cat minyak cair memerlukan lubang kecil (seperti 0.011 - 0.013).
Spesifikasi LPM mesin menentukan ukuran tip maksimum yang dapat didukung. Mesin kecil dengan 1.5 LPM mungkin hanya mampu mendukung tip ukuran 0.017 inci. Jika proyek mengharuskan penggunaan cat intumescent (tahan api) atau waterproofing atap yang berat, diperlukan mesin heavy-duty dengan debit di atas 3.0 LPM yang mampu mendukung tip besar hingga 0.035 inci.
Untuk proyek gedung bertingkat, perhitungkan kemampuan mesin mendorong cat secara vertikal. Mesin dengan motor yang lebih besar diperlukan untuk mengatasi pressure drop (penurunan tekanan) yang terjadi pada penggunaan selang panjang (lebih dari 45 meter) atau saat menyemprot ke lantai yang lebih tinggi tanpa memindahkan unit pompa utama.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami