ANEST IWATA Texture Gun

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)76
Air Hose Mounting Screw SizeG1/4B male
Air Nozzle Diameter1.5
Atomization MethodInternal Mixing
Capacity (L)2
Paint Nozzle Diameter (mm)3.8, 6.7, 7.0
PurposeLysine
Spray DirectionFixed Type
Standard Air Pressure (MPa)0.29

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for spraying lysine and mortar. Two spray directions are available: fixed (MG-1D) and flexible (MG-2D).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan