Teknologi Heat Pump bekerja dengan menyerap energi panas dari udara ambien untuk memanaskan air, menawarkan nilai Coefficient of Performance (COP) jauh lebih tinggi. Sistem ini mampu menghasilkan energi panas hingga 3-4 kali lipat dari energi listrik inputnya. Efisiensi konversi energi ekstrem ini menjadikannya solusi paling ekonomis untuk pemanasan air volume besar seperti kolam renang fasilitas olahraga atau proses industri.
Keamanan pengguna merupakan prioritas utama dalam lingkungan bisnis berisiko tinggi. Fitur ELCB terintegrasi berfungsi mendeteksi ketidakseimbangan arus sekecil apa pun akibat kebocoran isolasi listrik. Sistem akan memutus aliran daya secara instan (dalam hitungan milidetik) sebelum berpotensi membahayakan pengguna, memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta regulasi kelistrikan bangunan komersial.
Varian ini paling umum ditemui, seperti model Ariston Andris 2 R atau Andris 2 B. Prinsip kerjanya melibatkan tangki terisolasi untuk menampung air yang dipanaskan oleh elemen pemanas celup (immersion heater). Keunggulan utamanya adalah ketersediaan air panas debit tinggi secara instan selama cadangan di tangki masih tersedia. Unit ini sangat ideal untuk penggunaan dengan peak demand tinggi namun durasi pendek.
Model seperti Ariston Electric Instant bekerja tanpa tangki penyimpanan. Air dipanaskan secara real-time saat mengalir melewati elemen pemanas berdaya besar. Ukuran fisiknya jauh lebih ringkas dan tipis. Efisiensi energi lebih baik karena tidak ada standby heat loss (hilangnya panas saat air diam di tangki), namun membutuhkan daya listrik input (Watt) yang sangat besar untuk menaikkan suhu air secara cepat.
Merupakan evolusi efisiensi tinggi dari pemanas air listrik. Seperti terlihat pada model Ariston Heat Pump atau Hicop Swimming Pool Heat Pump, sistem ini tidak menggunakan listrik untuk menciptakan panas secara langsung, melainkan untuk memindahkan panas dari udara sekitar ke dalam air menggunakan siklus refrigerasi. Efisiensi energinya bisa mencapai 300-400% lebih hemat dibandingkan pemanas listrik konvensional.
Jangan hanya melihat volume tangki (liter). Perhatikan recovery rate, yaitu kecepatan unit memanaskan air kembali setelah tangki kosong. Untuk penggunaan komersial seperti gym atau pabrik, recovery rate yang cepat lebih krusial daripada sekadar tangki besar guna mencegah waktu tunggu (downtime) antar pengguna.
Ketahanan unit ditentukan oleh material tangki dalam. Opsi Stainless Steel menawarkan ketahanan karat alami. Namun, teknologi tangki baja dengan lapisan Titanium Enamel (seperti pada beberapa produk Ariston) memberikan proteksi superior terhadap ekspansi termal dan tekanan air tinggi.
Periksa ketersediaan daya dan ukuran kabel (wire gauge). Instant Water Heater memerlukan arus (Ampere) sangat besar, seringkali membutuhkan instalasi kabel khusus (bukan stop kontak biasa) dan MCB terpisah untuk mencegah trip.
Pastikan unit memiliki sertifikasi IP (Ingress Protection) memadai, minimal IPX4 atau IP25, untuk menjamin keamanan komponen elektrikal dari cipratan air di lingkungan area basah.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/40P117264144-1.jpg)