ATLANTIC Electric Water Heater Neo2 Max

Sebelum PPN:
Rp7.899.900 - Rp9.099.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)62.4x29x30.7
FeatureIP24, PRCD + E Plug
Height (mm)307
Power (W)350
Width (mm)290

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Seri Max dibekali fitur kelas atas/premium class dan antarmuka yang mudah, sederhana untuk digunakan pengguna. Desain minimalis, sangat cocok untuk memperindah kamar mandi dan bisa memenuhi air hangat keluargamu setiap hari.
Fitur
- AG+ Technology: Teknologi ion perak anti bakteri pada air panas yang tersedia
- Diamond quality enamel: Tangki Enamel dua lapis berkualitas diamond yang anti bocor
- Digital temperature display
- Eco Position: Produk ramah lingkungan untuk hemat energi dan ketahanan produk lebih lama
- Icon air untuk indikator status pemanasan air.
- PRCD (Portable Residual Current Device): Sistem keamanan pemutus arus listrik apabila ada kebocoran yang anti goncangan
- Steatite Element: Elemen kering berbahan keramik dua lapis anti korosi dan kerak, sangat aman karena elemen tidak bersentuhan langsung dengan air

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan