ATLANTIC Heat Pump Water Heater Calypso

Sebelum PPN:
Rp62.999.900 - Rp63.999.900
Spesifikasi
ConfigurationAmbient / Ducted
DesignWall Mounted
Electrical (V/Hz)230/50
ErP GradeA+
Heat Pump Air Temperature Range (°C)-5 to 43
Heat Pump Water Temperature Range (°C)50 to 62
Heating ElementSteatite
IO ConnectivityYes
Input PVYes
Maximum Heater Power (W)350
Tank ProtectionACI Hybrid

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Nikmati kenyamanan mandi air hangat setiap hari dengan Atlantic Calypso VM 100L, pemanas air listrik berkualitas yang hemat energi, aman, dan tahan lama. Dengan kapasitas 100 liter, produk ini cocok untuk kebutuhan rumah tangga, apartemen, kos, maupun usaha seperti salon dan penginapan.

Beberapa manfaat menggunakan water heater di antaranya:
- Membuka pori-pori kulit saat mandi
- Membantu menghilangkan kotoran, minyak, dan bakteri pada kulit
- Memudahkan mencuci pakaian
- Memudahkan membersihkan peralatan dapur
- Memudahkan membersihkan lantai
Fitur
- Solusi hemat ruang yang dipasang di dinding.
- Keamanan berkat pemanas cadangan listrik (elemen pemanas Steatite).
- Instalasi mudah dengan braket dinding yang dioptimalkan
- Panel kontrol digital intuitif dengan pemrograman harian bawaan
- Kompatibel dengan Cozytouch, memungkinkan pengendalian jarak jauh melalui smartphone atau tablet.
- Teknologi anti-korosi ACI Hybrid dan elemen pemanas Steatite.
- Hingga 75% penghematan energi** berkat heat pump berkinerja tinggi
- Insulasi kepadatan tinggi bebas CFC di sekitar tangki untuk meningkatkan penghematan energi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan