Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Jenis material untuk Klem Kabel biasanya meliputi tembaga, kuningan, baja, plastik, dan paduan aluminium. Setiap material menawarkan keunggulan khusus seperti daya tahan korosi, kekuatan mekanik, dan fleksibilitas.
Menentukan ukuran Klem Kabel yang tepat tergantung pada diameter kabel yang ingin diikat. Misalnya, produk seperti Phoenix Contact Cable Clamp WCC 56 1pack(25pcs) memiliki kisaran diameter kabel 42 hingga 56 mm, cocok untuk kabel besar.
Klem Kabel yang baik harus memenuhi standar industri seperti ISO atau standar lokal lainnya untuk memastikan kualitas dan keamanannya. Produk yang bersertifikasi cenderung lebih dapat diandalkan dalam aplikasi industri.
Klem kabel atau clip kabel berfungsi sebagai pengaman dan mengorganisir kabel agar tetap rapi dan teratur. Penggunaan alat ini memungkinkan untuk mengurangi risiko terjadinya kerusakan perangkat elektronik atau insiden kebakaran akibat kabel yang berantakan. Kabel yang tertata dengan klem kabel juga lebih mudah diidentifikasi dan diperbaiki jika terjadi masalah.
Product Name | Dimensions/Size | Material |
AS ONE M Cable Clamp CKN-10 1case(50pcs) | 26.0×25.4×14.3 mm | - |
Fort U-Bolt Clamp Cable FURCC1H 25-120mm(1way) 1pc | 25-120 mm (1way) | Copper & Brass |
JAE Cable Clamp NMS3057-12A 1pc | 37.3(±0.8) x 34.9(±0.8) x 23.8(±0.8) mm | Aluminum alloy, Copper alloy, Steel, Synthetic rubber |
Phoenix Contact Cable Clamp WCC 14 1pack(25pcs) | 6 to 14 mm | Steel |
Ohm Electric General-Purpose Type Cable Clamp Capcom Oa Series OA-05 Black 1pc | φ3.5 to 8 mm | Soft polyvinyl chloride, polycarbonate, Nylon 66, iron |
ALDO Klem Kabel Seling 1/2inch 1pc | 1/2 inch | - |
WELLBEST 3 in 1 Cable Clamps (Klem Kabel 3in1) 8-10mm 1pack(60pcs) | 8-10 mm | - |
Phoenix Contact Cable Clamp WCC 56 1pack(25pcs) | 42 to 56 mm | Steel |
Fort Clamp Cable (Kuku Macan) FTC10-50 10-50mm 1pc | 10-50 mm | Brass |
Ada beberapa jenis klem kabel yang dapat dipilih sesuai dengan aplikasi spesifik:
1. Cable Tie
Terbuat dari plastik yang kuat dan fleksibel, cable tie memiliki mekanisme pengunci di satu ujung yang memungkinkan kabel tetap terikat erat. Ideal untuk mengikat sekelompok kabel menjadi satu bundel. Sering digunakan dalam instalasi kabel sementara maupun permanen. Tersedia mulai dari ukuran yang kecil untuk mengikat kabel-kabel tipis hingga yang besar untuk bundel kabel berat.
2. Clamp Cable
Klem ini biasanya berbentuk seperti penjepit yang dapat dipasang ke permukaan datar. Terbuat dari logam atau plastik yang kuat. Digunakan dalam instalasi kabel di sepanjang dinding atau permukaan vertikal lainnya. Sangat berguna di panel listrik dan ruang server. Kelebihannya mampu memberikan perlindungan lebih baik terhadap kabel dari gesekan dan goresan.
3. Klem Kabel Hanger
Klem ini memiliki desain untuk menggantung kabel di udara, biasanya dilengkapi dengan hook. Jenis ini cocok untuk instalasi kabel pada ruang industri besar di mana kabel perlu digantung jauh dari lantai. Kelebihan dari penggunaan jenis ini yaitu memberi ruang lebih leluasa di lantai dan meminimalkan risiko kecelakaan.
4. Klem Kabel Adhesive
Dilengkapi dengan perekat di bagian belakangnya, klem ini mudah dipasang pada berbagai permukaan. Baik digunakan di area kerja yang rapi atau tempat yang sulit dijangkau seperti di belakang peralatan. Kelebihannya yaitu tidak memerlukan alat tambahan untuk instalasi.
5. Klem Kabel Spiral
Jenis ini memiliki bentuk spiral yang fleksibel dan dapat menampung beberapa kabel sekaligus. Digunakan untuk mengatur kabel di lingkungan yang memerlukan fleksibilitas seperti dalam kendaraan bermotor.
1. Kapasitas atau Beban Kabel
Pertimbangkan berat dan jumlah kabel yang akan ditahan. Klem dengan kapasitas besar lebih cocok untuk bundel kabel besar, sementara klem berkapasitas kecil cukup untuk beberapa kabel kecil.
2. Area Penggunaan
Pilih material yang sesuai dengan kondisi lingkungan instalasi. Klem kabel untuk penggunaan luar ruangan harus tahan cuaca dan korosi. Untuk penggunaan di area industri, pilih klem kabel dengan material yang tahan terhadap bahan kimia dan suhu ekstrem.
3. Estetika dan Penataan
Untuk instalasi di area publik, penting memilih klem yang tidak mencolok dan bisa disembunyikan. Sedangkan, klem seperti adhesive clips dapat dipasang di bagian sulit dijangkau dan membantu menjaga tampilan tetap rapi. Berdasarkan kondisi tersebut, diharapkan dapat memberikan tampilan yang lebih rapi dan tidak mengganggu mobilitas disekelilingnya.
1. Panel Listrik
Klem membantu menjaga kabel tetap tersusun rapi dan aman di dalam panel listrik. Selain itu dapat mengurangi risiko korsleting akibat kabel yang bersilangan atau terbelit.
2. Ruang Server dan Data Center
Menjaga kabel jaringan dan listrik tertata dengan baik untuk mencegah gangguan operasional dan memudahkan pengelolaan. Penggunaannya juga dapat mempermudah proses identifikasi dan pemeliharaan kabel.
3. Industri Manufaktur
Klem digunakan untuk menata kabel pada mesin industri agar tidak mengganggu operasi dan meminimalisir risiko kecelakaan.
1. Plastik
Jenis ini yang paling ringan, mudah dipasang, dan cukup kuat untuk aplikasi umum. Saat ini telah banyak tersedia dalam berbagai ukuran dan warna.
2. Metal
Bahan metal sangat kuat dan tahan lama, cocok dengan kondisi area kerja yang berat. Digunakan dalam situasi di mana kabel harus berada di tempat dengan stabilitas yang baik.
3. Nylon
Jenis ini tahan terhadap suhu tinggi dan memiliki daya tahan jangka panjang. Sering digunakan untuk aplikasi indoor dan outdoor yang membutuhkan fleksibilitas dan kekuatan ekstra.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami