Ohm Electric General-Purpose Type Cable Clamp Capcom Oa Series OA-05 Black 1pc

#Nomor SKU S003096994
Wishlist
Rp68.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OA-05
Unit 1pc
Material Body: soft polyvinyl chloride, Threaded portion: polycarbonate (UL94V-2), Lock nut: Nylon 66 (UL94V-2), Screw, press nut: iron (trivalent chromate plating)
Color Black
Compatible Electrical Wire Diameter (mm) φ3.5 to 8
Mounting Hole Diameter (mm) φ17.0
Mounting Screw G3/8(PF3/8)
Compatible Sheet Thickness (mm) Less than 3.0mm
Ambient Temperature (°C) -25 to +70
M Code 35054564
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature



Just cut the Capcom to match the wire to be used.


It corresponds to a wide range of wire diameters in one tool.





Usage


For cable lead portion of the various electrical wiring devices.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan