Estimasi Biaya Pengiriman
Rp4.000 - Rp7.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Press fasteners umumnya menggunakan material seperti stainless steel dan baja karbon sedang untuk kekuatan dan daya tahan. Material non-logam seperti nilon memastikan sifat ringan dan tahan korosi. Menggunakan material berkualitas tinggi menjamin masa pakai yang panjang dalam berbagai kondisi operasi.
Instalasi insert nuts harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti material komponen tuan rumah, ukuran insert nut, dan jenis beban yang akan ditanggung. Instalasi yang benar menjamin penyambungan yang erat dan aman, mencegah masalah operasional dan memperpanjang masa pakai perakitan.
Insert nuts yang tahan lama terbuat dari material seperti baja karbon sedang atau stainless steel untuk menahan beban berat dan penggunaan yang sering. Misalnya, UNIOR Set Insert Nuts 626419 1set(4pcs) yang tersedia di monotaRO Indonesia menawarkan daya tahan dan kekuatan luar biasa untuk aplikasi industri. monotaRO Indonesia hanya menjual produk 100% original.
Press Fastener, Clinching Fastener, dan Insert Nut merupakan bagian dari mekanisme pengencangan antara dua komponen. Ketiga jenis tersebut memiliki fungsinya masing-masing.
| Product Name | Material | Surface Finish/Treatment/Evel Finish | Size |
| Osaka Spirit Coil Insert M5-0.8x2.0DNS 1pack(10pcs) | SUS 304 | - | M5 |
| JAPAN DRIVE-IT Sonic Lock Sl Type (Rohs Compliance) (Brass/Phosphate) M3-4.0 1pack(6pcs) | Brass | Cloth | - |
| BAER Wire Thread Insert (Helicoil) 1.0D M2x0.4 10pcs | - | - | 1.0D M2 x 0.4 |
| BAER Wire Thread Insert (Helicoil) 1.0D M2.5x0.45 10pcs | - | - | 1.0D M2.5 x 0.45 |
| BAER Wire Thread Insert (Helicoil) 1.0D M3.5x0.6 10pcs | - | - | 1.0D M3.5 x 0.6 |
| BAER Wire Thread Insert (Helicoil) 1.0D M4x0.7 10pcs | - | - | 1.0D M4 x 0.7 |
| Kennedy Threading Inserts (Pk-10) M8.0x1.00mmx1D 1pc | - | - | M8.0 x 1 |
| Kennedy Threading Inserts (Pk-10) M10x1.00mmx1D 1pc | - | - | M10 x 1.00 |
| Kennedy Threading Inserts (Pk-10) M7.0x1.00mmx1D 1pc | - | - | M7.0 x 1 |
| UNIOR Set Insert Nuts 626419 1set(4pcs) | - | - | - |
Press Fastener atau pengencang tekan adalah mekanisme yang digunakan untuk menggabungkan dua komponen dengan cara menekan satu bagian ke bagian lain. Pengencang ini sering digunakan dalam industri otomotif, tekstil, dan elektronik. Ada beberapa varian Press Fastener, meliputi:
Snap Fastener memiliki dua bagian utama, yaitu bagian jantan dan betina, yang saling dikunci saat ditekan bersama. Pengencang ini sering digunakan pada produk pakaian dan aksesori.
Rivet adalah batang silindris dengan kepala di satu ujungnya yang dipakai untuk mengikat dua material bersama-sama melalui lubang yang telah dilubangi sebelumnya. Rivet banyak digunakan di aplikasi struktural, termasuk pesawat terbang, bangunan, dan kendaraan.
Grommet adalah cincin yang terbuat dari logam atau plastik yang diletakkan di sekitar lubang pada bahan untuk mencegah sobekan atau keausan. Biasanya digunakan pada tekstil, kanvas, dan spanduk.
Clinching Fastener merupakan alat pengencang yang tidak memerlukan proses pengelasan atau perekat tambahan, memungkinkan pengikatan yang cepat dan efektif. Berikut adalah beberapa jenis Clinching Fastener:
Produk ini memberikan jarak antara dua komponen yang dipasang secara paralel. Biasanya digunakan dalam aplikasi elektronik di mana komponen seperti papan sirkuit perlu dipisahkan namun tetap terhubung.
Self-Clinching Nut adalah mur yang bisa terkunci sendiri ke dalam plat logam dengan cara menekannya. Produk ini populer di industri otomotif dan elektronik, di mana stabilitas adalah kunci utama.
Clinching Rivet adalah alternatif dari rivet konvensional yang membutuhkan setting tool minimal. Rivet jenis ini memberikan kekuatan tarik yang tinggi dan digunakan di berbagai aplikasi manufaktur.
Insert Nut atau mur sisipan sering digunakan pada material yang lunak atau rapuh, seperti plastik dan kayu, untuk memperkuat area pemasangan sekrup atau bolt. Beberapa jenis Insert Nut yaitu:
Threaded Insert adalah mur dengan uliran internal dan eksternal. Produk ini sering digunakan pada plastik dan kayu untuk memberikan uliran yang kuat dan stabil bagi sekrup atau bolt.
Heat-Set Insert dipasang dengan menggunakan panas, yang melelehkan insert ke dalam material termoplastik, memberikan ikatan yang kuat dan aman. Mur ini populer di industri elektronik, di mana bahan termoplastik sering digunakan.
Insert jenis ini biasanya dipasang dengan tekanan dan umumnya digunakan di aplikasi di mana sifat elastis dari material membantu memasukkan insert ke dalam tempatnya. Digunakan di industri otomotif dan plastik.
Pada aplikasi yang memerlukan ketahanan beban tarik yang tinggi, Rivet atau Clinching Rivet adalah pilihan yang tepat. Produk tersebut dapat memastikan bahwa dua komponen tetap terhubung meski diberi beban yang besar.
Jika peralatan khusus untuk pemasangan memadai, produk Threaded Insert atau Heat-Set Insert sangat disarankan karena memiliki stabilitas ulir internal dalam material lunak. Jika menginginkan metode pemasangan yang lebih sederhana tanpa menggunakan alat khusus, Press-Fit Insert menawarkan kemudahan dalam pemasangan serta kekuatan pengikatan yang cukup.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami





%20(Brass%2FPhosphate)/miP105830810-1.jpg)
)%20(Packed)/5uP110559210-1.jpg)

/9vP105522355-3.jpg)



)%20(Packed)/5fP110559195-1.jpg)
)%20(Packed%20Product)/nfP110678843-1.jpg)