Tokai Trading Heat Set Insert Flange Fb Brass Cadmium-Free (Mur Tanam)

Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
MaterialBrass (cadmium-free)
Dimension L (mm)8
Dimension D1 (mm)5.5
Dimension D2 (mm)5.8
Dimension D3 (mm)8
Nominal Size of ScrewM4
Thread Pitch0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan