Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Eyebolt sering dibuat dari berbagai bahan yang kuat dan tahan lama seperti baja tempa (forged steel), baja tahan karat (stainless steel), dan baja galvanis. Masing-masing material ini memberikan keunggulan spesifik, misalnya, SS 304 yang digunakan oleh POWERTEC Eye Bolt Stainless Steel 12mm menawarkan ketahanan terhadap korosi.
Penting memastikan Eyebolt terpasang dengan benar dan mematuhi kapasitas beban kerja yang disarankan. Juga, pengecekan rutin untuk mengidentifikasi tanda-tanda kelelahan material atau kerusakan adalah kunci untuk mencegah kegagalan sistem pengangkatan.
Menentukan ukuran Eyebolt yang tepat penting untuk memastikan kompatibilitas dengan mesin atau perangkat lain serta kesesuaian dengan beban yang diangkat. Misalnya, Crosby Eye Bolt M-279 M36x54mm memiliki ukuran besar yang cocok untuk beban berat.
Eyebolt yang ditempa seperti yang digunakan oleh merek Crosby memastikan distribusi kekuatan yang lebih baik dan mampu tahan beban berat lebih lama. Proses penempaan meningkatkan integritas struktural tanpa kelemahan yang mungkin terjadi pada produk hasil cetakan.
Eyebolt adalah baut dengan kepala berbentuk cincin atau mata yang memungkinkan penghubungan tali, kabel, atau rantai untuk mengangkat atau menahan beban. Desain sederhana namun serbaguna ini menjadikannya alat yang tak tergantikan dalam berbagai kondisi.
Eyebolt biasanya terbuat dari baja karbon, baja tahan karat, atau bahan logam yang kuat lainnya yang tahan terhadap korosi dan keausan. Eyebolt memiliki bagian ulir (threaded shank) di bagian bawah untuk pemasangan ke material dasar dan kepala berbentuk cincin di bagian atas untuk pengikatan.
Ukuran ulir dan cincin bervariasi tergantung kapasitas beban dan aplikasi spesifiknya. Selain itu, ada juga Eyebolt tanpa ulir yang digunakan untuk aplikasi khusus seperti pada komponen mesin.
| Product Name | Material | Size/Diameter | Price |
| POWERTEC Eye Bolt 1pc | Galvanized | 14mm | IDR 93,000 |
| POWERTEC Eye Bolt 1pc | Galvanized | 16mm | IDR 33,000 |
| POWERTEC Eye Bolt 1pc | Stainless Steel | 12mm | IDR 80,000 |
| POWERTEC Eye Bolt 1pc | Stainless Steel | 10mm | IDR 93,000 |
| monotaro.id Eyebolt Stainless 1pc | Steel 304 | M24 | IDR 139,000 |
| HAFAS Eyebolt Yellow 1pack(10pcs) | Galvanis Kuning | 3/8inch | IDR 239,000 |
| Crosby Eye Bolt 1pc | M-279 | M6x13mm | IDR 449,000 |
| Crosby Eye Bolt 1pc | S-279 | 5/8x1 3/4inch | IDR 479,000 |
| Crosby Eye Bolt 1pc | M-279 | M8x13mm | IDR 549,000 |
| Crosby Eye Bolt 1pc | S-279 | 3/4x2inch | IDR 619,000 |
1. Shoulder Eyebolt
Eyebolt ini memiliki bahu (shoulder) antara batang ulir dan mata. Bahu tersebut menambah stabilitas ketika beban dipasang pada sudut tertentu. Jenis ini ideal untuk aplikasi yang melibatkan beban lateral atau pada sudut yang bervariasi.
2. Non-Shoulder Eyebolt
Jenis ini tidak memiliki bahu, sehingga hanya cocok untuk beban tarik lurus. Digunakan pada aplikasi di mana beban tidak akan berayun ke samping.
3. Lag Eyebolt
Model ini memiliki ulir seperti screw pada bagian bawah dan umumnya digunakan pada benda kayu atau bahan lunak lainnya. Lag Eyebolt cocok untuk aplikasi ringan namun tidak direkomendasikan untuk beban berat.
4. Swivel Eyebolt
Eyebolt ini dilengkapi dengan mekanisme putar pada bagian mata, memungkinkan fleksibilitas dalam mengatur sudut dan posisi beban. Ideal untuk situasi di mana arah beban sering berubah.
5. Heavy Duty Eyebolt
Dirancang khusus untuk beban sangat berat. Terbuat dari material lebih kuat dan biasanya memiliki diameter ulir yang lebih besar untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan.
1. Kapasitas Beban
Kapasitas beban adalah faktor utama. Pastikan Eyebolt memiliki nilai kapasitas beban yang cukup untuk menangani beban yang akan diangkat. Periksa juga margin keselamatan (safety factor) yang disarankan.
2. Jenis Material
Material Eyebolt harus tahan terhadap kondisi lingkungan tempat penggunaannya. Misalnya, Eyebolt dari baja tahan karat cocok untuk lingkungan yang korosif seperti industri kelautan, sementara Eyebolt dari baja karbon mungkin cukup untuk penggunaan umum di industri manufaktur.
3. Jenis Beban
Beban yang akan diterapkan secara langsung (vertikal) atau pada sudut tertentu menentukan jenis Eyebolt yang dibutuhkan. Shoulder Eyebolt diperlukan untuk beban lateral, sementara non-shoulder Eyebolt cukup untuk beban tarik lurus.
4. Ukuran dan Panjang Ulir
Sesuaikan ukuran ulir dengan ketebalan bahan tempat akan dipasangkan Eyebolt. Ulir yang lebih panjang dibutuhkan untuk memastikan beberapa putaran penuh saat pemasangan, memberikan kekuatan cengkeram yang kuat.
5. Metode Pemasangan
- Pertimbangkan material tempat Eyebolt akan dipasang. Lag Eyebolt lebih cocok untuk kayu atau bahan lunak, sementara threaded Eyebolt lebih tepat untuk material keras seperti logam.
1. Keselamatan dalam Penggunaan Eyebolt
Pemakaian Eyebolt harus selalu mengikuti pedoman keselamatan yang ketat untuk mencegah kecelakaan kerja. Kegagalan Eyebolt umumnya disebabkan oleh beban berlebih atau pemasangan yang salah. Selalu ikuti instruksi pabrikannya dan lakukan inspeksi rutin untuk mendeteksi potensi masalah sebelum penggunaan.
2. Standar dan Sertifikasi Eyebolt
Eyebolt yang digunakan di industri seringkali harus memenuhi standar internasional seperti DIN (Deutsches Institut für Normung), ISO (International Organization for Standardization), atau ASME (American Society of Mechanical Engineers). Pastikan Eyebolt sesuai dengan sertifikasi ini untuk menjamin kualitas dan keamanan.
3. Perawatan dan Pemeliharaan Eyebolt
Perawatan Eyebolt meliputi inspeksi visual rutin untuk mendeteksi kerusakan atau keausan. Bersihkan dan lumasi ulir secara berkala untuk mencegah korosi. Gantilah Eyebolt yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan segera guna mencegah kecelakaan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami




/P103100627-1.jpg)