Menentukan ukuran T-Nut yang tepat diawali dengan mengukur lebar celah leher (throat) pada meja mesin, bukan dasar celahnya. Penggunaan ukuran T-Nut yang terlalu kecil dapat merusak alur meja mesin saat pengencangan beban tinggi, sedangkan ukuran yang terlalu besar tidak akan masuk ke dalam slot. Pastikan mengacu pada standar mesin (biasanya metrik M10 hingga M24) untuk memastikan kompatibilitas dengan stud bolt yang akan digunakan.
Hukum fisika dasar pengungkitan berlaku di sini; posisi baut (stud bolt) harus ditempatkan sedekat mungkin dengan benda kerja, bukan di dekat blok penumpu (step block). Penempatan baut yang lebih dekat ke benda kerja akan menyalurkan mayoritas gaya jepit langsung ke target, meminimalkan getaran (chatter) saat proses pemakanan material yang dapat merusak kualitas permukaan akhir (surface finish).
Merupakan set lengkap yang terdiri dari baut, mur, blok bertingkat, dan pelat klem. Contohnya adalah Vertex Steel Clamping Kit atau Super Tool Clamping Kit. Set ini dirancang untuk memegang benda kerja dengan geometri yang tidak beraturan di atas meja T-slot mesin milling.
Komponen seperti NBK Bushing berfungsi sebagai bantalan diam (sleeve bearing) yang menuntun poros atau drill bit agar tetap pada sumbu putar yang presisi. Bushing mengurangi keausan pada rumah mesin dan memudahkan penggantian saat terjadi wear and tear.
Termasuk di dalamnya adalah Screw Jack Set dari Vertex. Alat ini berbentuk silinder dengan ulir yang dapat diputar untuk menyesuaikan ketinggian, berfungsi menopang bagian benda kerja yang menggantung atau tidak rata agar tidak melendut saat menerima gaya potong.
Produk seperti Super Tool Clow-Clamp memiliki desain "lengan" melengkung atau gooseneck. Desain ini ideal untuk penggunaan pada mesin injection molding atau situasi di mana klem standar mungkin menghalangi pergerakan mata pisau atau spindle.
Ukurlah lebar leher alur pada meja mesin (biasanya 10mm, 12mm, 14mm, hingga 20mm). Pastikan T-Slot Nut seperti Trusco T-Slot Nut memiliki dimensi yang sesuai. Mur harus dapat meluncur bebas namun tidak boleh memiliki celah longgar berlebihan yang dapat memicu pull-out saat pengencangan torsi tinggi.
Diameter baut (M10, M12, M16, M24) harus sinkron dengan kekuatan jepit yang dibutuhkan. Stud Bolt berdiameter besar seperti tipe M24 diperlukan untuk pemesinan berat (heavy duty machining) guna menahan gaya potong lateral yang ekstrem.
Untuk benda kerja yang lunak (aluminium atau plastik), gunakan klem dengan bantalan pelindung atau kurangi torsi pengencangan. Sebaliknya, untuk baja keras, pastikan menggunakan Step Clamp dari bahan S45C yang dikeraskan (HRC 30-35) agar klem tidak bengkok.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/pxP106327933-2.jpg)




/qfP106327951-1.jpg)
/qeP106298950-2.jpg)