Indexa Ball Point Clamp Cap Screw (Sekrup Klem)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
TypeBall Point Clamp Set Screw
Surface FinishPoint - Hardened and Ground
Standards MetEN 31
Dimension C (mm)4
Dimension B (mm)40
Clamp StyleBall Point
MaterialCarbon Steel
Part NumberIND4252740D

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FC17 - Swivel Shoulder Clamping Screw

Material:

Body - Medium Carbon Steel EN198.

Point - Through Hardened Steel EN 31.

Hardness:

Body - HRC 32 - 38.

Point - HRC 62.

Surface Finish:

Point - Hardened and Ground.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan