Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Penting untuk memperhatikan spesifikasi teknis seperti tekanan kerja (psi atau bar), aliran maksimum (gpm atau lpm), ukuran ulir (inch atau mm), material bodi katup, serta fitur spesifik seperti pengaturan aliran. Spesifikasi ini memastikan bahwa katup hidrolik sesuai dengan kebutuhan operasional.
Memilih merek bergantung pada reputasi, kualitas produk, dan kesesuaian dengan aplikasi. Misalnya, merek NACHI Hydraulic Valve Relief Valve R Series R-G06-3-20 terkenal dengan kualitas tinggi dan daya tahan. Dengan aliran 170 L/min dan tekanan hingga 21 MPa, katup ini cocok untuk aplikasi berat. Penggunaan katup dengan merek terpercaya memastikan kinerja dan keandalan.
Ada, beberapa katup hidrolik dilengkapi dengan fitur pengaturan aliran. Misalnya, SMC High Purity Chemical Liquid Valve Air Operated Threaded Type Valves Single Type LVA40 Series LVA40-04-C1-V memiliki pengaturan laju aliran dan cocok untuk aplikasi kimia dengan bodi PFA dan ulir 1/2 inch Rc.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| BUYERS PRODUCTS Hydraulic Pressure Control Valves HCR050SAE | 10gpm, 1500psi, Cast Iron, 1/2 Inch | 4,699,000 |
| NACHI Hydraulic Equipment SA-G01-C6-D2-40 | 100 L/Min, 35 Mpa, Rohs Correspondence | 5,799,000 |
| NACHI Katup Solenoid SS-G01-A2X-R-C1-31 1unit | Allowable Voltage Range (V) 50 Hz: 80 to 110 MHz 60 Hz: 90 to 120 | 4,099,000 |
| Daikin Electromagnetic Pilot Operated Valve KSO-G03-2BA-20-8 1unit | Max Flow Rate (L/min) 100 (G 02), 160 (G 03) | - |
| Parker Hydraulic Manifold Valve D1VL001CN | 22 Gpm, 5000 Psi, 5.93 Inch Height, Lever Operated | 21,999,000 |
| NACHI Hydraulic Valve Relief Valve R Series R-T06-1-20 | 3/4 Inch, 170 L/min, 7 MPa Pressure Adjustment Range | 4,699,000 |
| NACHI Hydraulic Valve Relief Valve R Series R-G03-3-12 1pc | Peak Flow Rate 80L/min; Gasket mounting | 5,099,000 |
| NACHI Hydraulic Valve Relief Valve R Series R-G06-3-20 | 3/4 Inch, 170 L/min, 3.5 to 21 MPa Pressure Adjustment Range | 6,299,000 |
| Parker Hydraulic In-Line Flow Control Valve 9F800S Steel 1/2inch 1pc | Seal Material Nitrile; Operating Temperature (°С) -40 to250 | 2,099,000 |
| NUCLEO Relief Hydraulic Valve VMP-03 1pc | Maximum Flow (lpm) 45 | 909,000 |
Katup hidrolik adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan aliran fluida bertekanan tinggi dalam suatu sistem hidrolik. Biasanya sistem hidrolik tersebut banyak digunakan di industri-industri besar seperti konstruksi, pertambangan, manufaktur, dan pertanian.
1. Katup Pengarah (Directional Control Valve)
Katup pengarah digunakan untuk mengarahkan fluida hidrolik ke berbagai komponen dalam sistem. Beberapa jenis katup pengarah meliputi:
2. Katup Tekanan (Pressure Control Valve)
Katup ini bertugas mengatur tekanan dalam sistem hidrolik untuk mencegah kerusakan komponen dan menjaga kinerja optimal. Tipe katup ini meliputi:
3. Katup Aliran (Flow Control Valve)
Katup ini bertugas mengatur kecepatan aliran fluida untuk memastikan kinerja sistem sesuai kebutuhan. Tipe-tipe yang sering digunakan meliputi:
4. Katup Cek (Check Valve)
Katup ini berfungsi mencegah aliran balik dalam sistem hidrolik. Hal tersebut bisa menyebabkan kerusakan pada komponen. Jenis katup ini meliputi:
5. Katup Proporsional (Proportional Valve)
Katup jenis ini digunakan untuk mendapatkan kontrol yang lebih halus terhadap aliran dan tekanan berdasarkan sinyal input yang diberikan. Sering digunakan dalam sistem yang memerlukan pengaturan yang presisi.
1. Menentukan Fungsi Sistem Hidrolik
Identifikasi fungsi utama dari sistem hidrolik tersebut. Apakah kebutuhan utama adalah pengendalian aliran, pengaturan tekanan, atau pencegahan aliran balik? Setiap fungsi membutuhkan jenis katup yang berbeda.
2. Menilai Kesesuaian Spesifikasi Teknis Produk
Analisis kapasitas tekanan maksimum yang dapat ditangani oleh katup serta rentang aliran yang dibutuhkan. Pastikan katup sesuai dengan spesifikasi teknis sistem hidrolik yang digunakan.
3. Kondisi Lingkungan
Faktor lingkungan seperti suhu ekstrem, potensi adanya zat korosif, dan kebutuhan akan intensitas perawatan harus dipertimbangkan. Pilih bahan dan desain katup yang tahan terhadap kondisi operasional khusus.
4. Mengevaluasi Ukuran dan Koneksi
Periksa dimensi katup dan jenis koneksi yang kompatibel dengan pipa atau selang dalam sistem hidrolik. Koneksi yang tepat dapat mencegah kebocoran dan memastikan aliran yang konsisten.
5. Memilih Produk yang Berkualitas dan Merek yang Bagus
Pemilihan berdasarkan merek juga penting karena merek terkenal biasanya memiliki standar kualitas tinggi dan menyediakan layanan purna jual yang andal.
Housing atau Bodinya
Biasanya berbentuk silinder atau persegi panjang dengan port masuk dan keluar yang memungkinkan aliran fluida masuk dan keluar. Housing ini tahan terhadap tekanan tinggi dan kerusakan mekanis.
Internal Element (Elemen Dalam)
Komponen bergerak seperti spool, piston, atau bola berada di dalam housing. Elemen ini bertugas mengontrol jalur aliran fluida berdasarkan posisi atau gerakannya.
Actuator
Jenis aktuator dapat bervariasi mulai dari manual, elektromekanis hingga hidraulis. Actuator memungkinkan operator menggerakkan internal element untuk mengatur aliran fluida.
Seal dan Gasket
Berfungsi untuk menjaga integritas sistem dengan mencegah kebocoran pada sambungan dan port. Terbuat dari bahan tahan tekanan tinggi dan korosi.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/5mP114761202-1.jpg)