Parker Hydraulic Manifold Valve D1VL001CN Closed, Manual Directional Lever D03 1pc

#Nomor SKU S041190739
Wishlist
Rp18.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D1VL001CN
Unit 1pc
UNSPSC 40141608
Valve Type - Hydraulic Valves Hydraulic Directional Control Valve
NFPA Size D03
Operation Type - Hydraulic Valves Lever Operated
Center Position - Hydraulic Valves Closed
Return Type - Hydraulic Valves Manual
Valve Ways and Positions 4-Way/3-Position
Max. Flow - Hydraulic Valves (gpm) 22
Max. Pressure - Hydraulic Valves (psi) 5000
Max. Tank Pressure (PSI) 500
Seal Type Nitrile O-Ring
Length (inch) 5.89
Width (inch) 1.81
Height (inch) 5.93
Standards ISO 4401; NFPA D03
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
In addition to controlling start and stop of liquid flow in hydraulic systems, these valves control flow direction.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan