Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Wadah Kedap Udara adalah alat yang dirancang untuk menyimpan bahan atau produk dalam kondisi vakum atau hampir vakum, mengurangi kemungkinan kontaminasi dan memperpanjang umur simpan. Ini sangat penting dalam industri yang memerlukan kontrol ketat terhadap lingkungan penyimpanan, seperti farmasi dan laboratorium.
Memilih Wadah Kedap Udara yang tepat bergantung pada kebutuhan spesifik industri, seperti ukuran, material, dan tingkat vakum yang diperlukan. Pertimbangkan juga kompatibilitas dengan peralatan lain dan kemudahan penggunaan. Pastikan untuk memeriksa spesifikasi teknis sebelum membeli.
Segel yang baik dapat diuji dengan memeriksa apakah ada kebocoran udara saat wadah dalam kondisi vakum. Penggunaan bahan segel berkualitas tinggi, seperti Viton, dapat meningkatkan keefektifan segel. Pemeriksaan rutin dan penggantian segel yang aus juga penting.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| AS ONE Small Vacuum Vessel NT-20R 1pc | - AS ONE Part Number: 1-7634-01 - Valve Diameter (mm): 8 - Mass (kg): 6 - Specification: With Viton (R) packing |
41,999,000 |
| Ika Laboratories Basic Vacuum Pumps 3980000 MVP 10 1set | - Power/Voltage (V): 230 - Frequency (Hz): 50/60 - Speed (50Hz) (RPM): 1380 - Final Pressure with Gas Ballast (mbar): 15 |
61,999,000 |
| AS ONE Small Vacuum Reactor MRC-01 1pc | - Outer Dimension (mm): 180×187 - Inner Dimension (mm): 140×160 - AS ONE Part Number: 1-6068-01 - Accessories: sealing clamp |
26,999,000 |
Vacuum vessel adalah jenis wadah kedap udara yang dirancang untuk menahan tekanan vakum. Material yang digunakan biasanya adalah stainless steel, seperti pada AS ONE Small Vacuum Vessel NT-20R. Produk ini memiliki dimensi luar 303 mm dan dimensi dalam 300 mm, serta dilengkapi dengan packing Viton untuk memastikan kedap udara yang optimal. Vacuum vessel ini ideal untuk menyimpan bahan yang memerlukan kondisi vakum untuk mencegah reaksi kimia yang tidak diinginkan.
Vacuum reactor digunakan untuk melakukan reaksi kimia di bawah kondisi vakum. AS ONE Small Vacuum Reactor MRC-01 adalah contoh produk yang memiliki kapasitas 2 liter dan terbuat dari stainless steel dengan packing silikon. Desain ini memungkinkan reaksi kimia berlangsung tanpa gangguan dari udara luar, yang penting untuk reaksi yang sensitif terhadap oksigen atau kelembapan.
Vacuum pump berfungsi untuk menciptakan kondisi vakum di dalam wadah. Ika Laboratories Basic Vacuum Pumps MVP 10 adalah salah satu contohnya, dengan kecepatan pompa maksimum 28.3 l/min dan tekanan akhir tanpa gas ballast 7 mbar. Pompa ini dirancang untuk efisiensi tinggi dan dapat digunakan dalam berbagai kondisi operasional.
- Material:
Material adalah faktor penting dalam memilih wadah kedap udara. Stainless steel (SUS304) adalah pilihan umum karena ketahanannya terhadap korosi dan kimia yang bersifat korosif. Material ini juga mudah dibersihkan dan tahan lama, menjadikannya ideal untuk penggunaan jangka panjang.
- Ukuran dan Kapasitas:
Ukuran dan kapasitas wadah harus disesuaikan dengan volume bahan yang akan disimpan. Misalnya, untuk bahan dalam jumlah kecil, AS ONE Small Vacuum Reactor dengan kapasitas 2 liter mungkin sudah memadai. Namun, untuk volume yang lebih besar, diperlukan wadah dengan kapasitas lebih besar.
- Kondisi Operasional:
Pertimbangkan rentang suhu yang besar dan tekanan yang dapat ditahan oleh wadah. Misalnya, Ika Laboratories Vacuum Pump dapat beroperasi pada suhu lingkungan 10 hingga 40°C, yang memungkinkan penggunaan dalam berbagai kondisi lingkungan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami