AS ONE Small Vacuum Vessel

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number1-7634-01
Inner Dimension (mm)300
Valve Diameter (mm)8
Outer Dimension (mm)303
SpecificationWith Viton (R) packing
Allowable Vacuum (Pa)about 133
Body MaterialStainless steel (SUS304)
Mass (kg)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of durable stainless steel (SUS304).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan