Meja Hand Lifter - SAILRAIL
Filter Berdasarkan
Difilter menurut
- Filter Merk SAILRAIL Hapus item ini
Area
Meja Hand Lifter tersedia dalam berbagai kapasitas beban, mulai dari 150 kg hingga 2000 kg. Pilihan kapasitas ini memungkinkan pengguna untuk memilih sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Misalnya, KENTA Hydraulic Motorcycle Lift 24103686 memiliki kapasitas hingga 2000 kg, cocok untuk aplikasi berat.
Beberapa Meja Hand Lifter dilengkapi dengan fitur tambahan seperti sistem hidrolik kaki, rem roda, dan pegangan yang dapat disesuaikan. Misalnya, TRUSCO Hand Lifter 500kg HLF-E500G memiliki sistem hidrolik kaki yang memudahkan pengangkatan.
Keamanan dapat dipastikan dengan memeriksa kapasitas beban, memastikan beban terdistribusi merata, dan menggunakan pengaman seperti rem pada roda. Pastikan juga untuk mengikuti panduan penggunaan dari produsen.
Jenis ini dioperasikan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia. Biasanya dilengkapi dengan pedal kaki yang memungkinkan pengguna untuk mengangkat meja ke ketinggian yang diinginkan. Meja Hand Lifter manual cocok untuk penggunaan ringan dan tidak memerlukan sumber daya listrik. Contoh produk adalah TRUSCO Hand Lifter 500kg HLF-E500G yang memiliki kapasitas 500 kg dan dapat diandalkan untuk tugas-tugas sederhana.
Menggunakan sistem hidrolik untuk mengangkat meja, jenis ini menawarkan pengangkatan yang lebih halus dan memerlukan sedikit usaha dibandingkan dengan model manual. Sistem hidrolik memungkinkan kontrol yang lebih presisi dalam pengangkatan beban. WEKA Hydraulic Lift Table OPH 01051, dengan kapasitas 150 kg, adalah contoh dari jenis ini yang ideal untuk lingkungan kerja yang memerlukan pengangkatan yang stabil dan aman.
Ditenagai oleh motor listrik, jenis ini menawarkan pengangkatan yang lebih cepat dan efisien. Meja Hand Lifter elektrik sangat cocok untuk penggunaan intensif di lingkungan industri yang sibuk. KENTA Electric Lift Table 24103615, dengan kapasitas 750 kg, adalah pilihan yang tepat untuk meningkatkan produktivitas dengan pengoperasian yang lebih mudah dan cepat.
Menggunakan tekanan udara untuk mengangkat meja, jenis ini cocok untuk lingkungan yang memerlukan kebersihan tinggi karena tidak menggunakan minyak hidrolik. KENTA Pneumatic Lift Table 24103735, dengan kapasitas 500 kg, adalah contoh dari jenis ini yang menawarkan solusi bersih dan efisien untuk pengangkatan beban.
Memiliki mekanisme gunting yang memungkinkan meja untuk diangkat ke ketinggian yang lebih tinggi. Jenis ini sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan akses ke ketinggian yang lebih tinggi. KESTONE Scissor Lift SJY Pulling, dengan kapasitas 500 kg, adalah contoh dari jenis ini yang menawarkan fleksibilitas dalam pengangkatan beban.
Pertama, kapasitas beban harus sesuai dengan kebutuhan operasional. Misalnya, jika Anda perlu mengangkat beban hingga 1000 kg, KENTA Large Table Lifting Platform Truck 24103609 adalah pilihan yang tepat.
Kedua, pertimbangkan ketinggian maksimum yang diperlukan. Jika Anda memerlukan ketinggian angkat yang tinggi, pilih model seperti KENTA Double Scissor Lift Table 24103700 yang dapat mencapai ketinggian maksimal 1780 mm.
Selain itu, jenis penggerak juga harus dipilih berdasarkan kebutuhan operasional dan lingkungan kerja, apakah manual, hidrolik, elektrik, atau pneumatik. Terakhir, ukuran platform harus disesuaikan dengan dimensi barang yang akan diangkat. Untuk barang yang lebih besar, pilih platform dengan ukuran lebih luas seperti Superform Electric Lift Platform QSELP0.4 dengan ukuran 1700x1000 mm.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami