KENTA Hydraulic Motorcycle Lift (Scissor Lift Meja) 24103686 1unit

#Nomor SKU S029915941
Wishlist
Rp139.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 24103686
Unit 1unit
Capacity (kg) 2000
Min/Max. Table Height (mm) 250/1300
Platform Size (mm) 1700x1000
Base Frame Size (LxW) (mm) 1600x785
Lifting Time (s) 25-35
Power Pack (V/Hz) 380/50
Berat (Kg) 300.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Heavy duty design.
Lift tables meet EN norm and ANSI/ASME safety standards.
These models can be used in above-floor or in-pit applications

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan