Di Artikel ini kita akan membahas tentang Ukuran Metric dan pembandingkannya dengan ukuran yang lain.

 

  • Apa itu satuan metric?

Metric adalah simbol ukuran di dalam satuan untuk Baut dan Mur (Fastener). Atau jika belum familiar dengan istilah metric, nama lain dari satuan metric adalah milimeter. Dan yang menjadi ciri dari ukuran metric adalah sudut Alpha/sudut puncak nya adalah 60 derajat.

 

Simbol dari satuan Metric adalah M.

 

Misalnya pada penulisan baut M10x25. M10 adalah ukuran metric dari baut tersebut,dan 25 adalah panjang nya

 

Dibawah ini adalah skala penjelasan untuk ukuran Metric :

Thread Diameter

Diameter (D)

Pitch

Lebar Kepala Baut

M5

5 mm

0.80 mm

8 mm

M6

6 mm

1.00 mm

10 mm

M8

8 mm

1.25 mm

12 mm

M10

10 mm

1.25 mm

14 mm

 

1.50 mm

M12

12 mm

1.25 mm

17mm

 

1.75 mm

M14

14 mm

1.50 mm

22 mm

 

2.00 mm

M16

16 mm

1.50 mm

24 mm

 

2.00 mm

M18

18 mm

1.50 mm

27 mm

 

monotaro.id Baut Hexagonal 8.8 Metric Half Drat TAF Baut L Baja 12.9 Full Drat Metric
Cek produknya di sini Cek produknya di sini

 

  • Sedangkan pembandingnya adalah ukuran Inch. Nama lain dari Inch adalah Whitworth. 

 

Apa itu satuan Inch? 

Satuan Inch adalah satuan panjang atau lebar dalam sistem satu satuan imperial. Kenapa ada satuan inch,dan kenapa harus dibedakan satuan inch dan milimeter. Dikarenakan pemakaian satuan Inch hanya digunakan pada beberapa Negara di Benua Amerika dan Eropa.

 

Di dalam satu satuan Inch, 1 inch= 25,4 milimeter jika dibandingkan dengan ukuran metric (milimeter). Dan memiliki simbol (″)

 

Contohnya adalah:

Baut Stainless 304 1/2 x 3-1/2″, maka diameternya adalah 1/2 Inch dan panjangnya 3 1/2 Inch

 

Sedangkan contoh tabel ukuran baut Inch adalah sebagai berikut

Thread Nominal Diameter

Diameter

Pitch

Turn per Inch

1/4

0.2500

0.05

20

5/16

0.3125

0.0556

18

3/8

0.3750

0.0625

16

7/16

0.4375

0.0714

14

1/2

 

0.0769

13

9/16

0.0833

12

5/8

0.0909

11

 

monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 8 TPI (Baut Mur Stainless Steel) monotaro.id Baut Mur UNC Full Drat
Cek produknya di sini Cek produknya di sini