Tabung suntik (syringe) tersedia dalam berbagai jenis dengan bentuk ujung dan posisi nosel (nozzle) yang berbeda. Berdasarkan posisi nosel, terdapat dua tipe utama, yaitu nosel tengah dan nosel samping.

 

Perbedaan bentuk ujung dan posisi nosel dapat mempengaruhi beberapa hal, seperti kekuatan alat, kemudahan memasang dan melepas jarum atau aksesori, serta kesesuaiannya untuk berbagai kebutuhan penggunaan.

 

Dalam artikel ini, kita akan membahas berbagai bentuk ujung alat suntik serta perbedaan berdasarkan posisi nosel, sehingga Anda dapat memilih jenis alat suntik yang paling sesuai dengan kebutuhan.

Apa Itu Syringe?

Sesuai namanya, tabung suntik (syringe) adalah bagian berbentuk tabung dari alat suntik yang berfungsi untuk menampung dan memindahkan cairan. Syringe merupakan bagian yang berbeda dari jarum (needle) dan pendorong (plunger).

 

Dalam penggunaan umum, alat suntik terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu 

  • Syringe adalah tabung yang berfungsi untuk menampung dan memindahkan cairan.
  • Jarum (needle) adalah bagian berbentuk runcing yang dipasang pada syringe untuk memasukkan atau mengambil cairan.
  • Plunger adalah bagian yang didorong untuk mengeluarkan atau menarik cairan dari dalam syringe.

 

Ketiga bagian tersebut dapat bekerja bersama sebagai satu kesatuan alat suntik. 

 

Syringe tersedia dalam bahan kaca dan plastik (resin). Saat ini, syringe berbahan plastik lebih banyak digunakan, terutama untuk produk sekali pakai (disposable), karena praktis dan mudah digunakan.

 

Ukuran atau kapasitas alat suntik juga sangat beragam. Tersedia syringe berkapasitas sangat kecil, mulai dari sekitar 0,25 mL hingga 1 mL, yang dapat digunakan untuk kebutuhan medis tertentu seperti vaksinasi dan pemberian insulin. Di sisi lain, tersedia pula syringe berukuran besar dengan kapasitas hingga sekitar 1.000 mL untuk kebutuhan tertentu.

 

Syringe juga tersedia dalam berbagai kapasitas, material, dan bentuk ujung. Pemilihan syringe sebaiknya disesuaikan dengan jenis cairan, volume yang akan digunakan, serta tujuan penggunaannya.

 

Untuk penggunaan medis, gunakan syringe dan jarum yang sesuai dengan petunjuk penggunaan produk serta standar keselamatan yang berlaku. Syringe sekali pakai juga sebaiknya digunakan sesuai peruntukannya dan tidak digunakan kembali untuk mencegah risiko kontaminasi.

 

Selain kebutuhan medis, syringe dengan spesifikasi tertentu juga dapat digunakan untuk keperluan laboratorium dan industri, misalnya untuk mengambil, memindahkan, atau mengukur cairan.

 

Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas berbagai bentuk ujung alat suntik dan perbedaan posisi nosel, sehingga Anda dapat memilih jenis syringe yang paling sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

Jenis Bentuk Ujung Tabung Suntik (Syringe)

Bagian ujung tabung suntik (syringe) tersedia dalam beberapa bentuk. Setiap jenis memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam hal cara memasang jarum, kekuatan sambungan, dan kemudahan melepasnya. Berikut dua jenis yang umum digunakan.

 

1. Tipe Luer Slip (Luer Slip / Luer Tip)

Pada tipe Luer Slip, bagian ujung tabung suntik berbentuk tonjolan yang menyatu dengan badan syringe. Ujungnya memiliki bentuk tirus (taper), sehingga jarum dapat dipasang dengan cara ditekan atau diselipkan langsung ke ujung syringe.

 

Salah satu keunggulan Luer Slip adalah mudah dipasang dan dilepas. Oleh karena itu, tipe ini cocok digunakan ketika jarum perlu sering diganti selama proses penggunaan.

 

Luer Slip tersedia dalam berbagai produk berbahan kaca maupun plastik.

 

2. Tipe Luer Lock (Luer Lock)

Berbeda dengan Luer Slip, tipe Luer Lock dilengkapi dengan mekanisme pengunci pada bagian ujung tabung suntik. Mekanisme ini memungkinkan jarum terpasang lebih kuat sehingga cocok untuk penggunaan yang membutuhkan sambungan yang lebih aman dan tidak mudah terlepas.

 

Struktur penguncian pada Luer Lock telah ditetapkan berdasarkan standar ISO, sehingga bentuk dan mekanisme sambungannya memiliki ketentuan tertentu.

 

Secara umum, terdapat dua tipe utama Luer Lock:

  • Tipe ulir, yaitu jarum yang dipasang dengan cara diputar atau disekrup kan pada bagian ujung syringe berbahan plastik.
  • Tipe dengan pengunci logam, yaitu jarum disambungkan menggunakan komponen logam yang terdapat pada bagian ujung syringe.

 

3. Tipe Luer Metal

Luer Metal memiliki bagian ujung yang menggunakan komponen atau fitting berbahan logam. Karena menggunakan material logam, tipe ini memiliki kekuatan dan ketahanan yang tinggi dibandingkan dengan beberapa jenis ujung syringe lainnya.

 

Tipe Luer Metal cocok digunakan pada aplikasi yang membutuhkan sambungan yang kuat dan tahan terhadap penggunaan berulang.

 

4. Tipe Enema

Tipe enema umumnya ditemukan pada tabung suntik yang digunakan untuk pemberian enema atau pembilasan kandung kemih.

 

Karena bagian ujungnya digunakan untuk dimasukkan ke dalam tubuh, ujung syringe pada tipe ini dibuat dengan bentuk yang sedikit membulat dan tidak terlalu tajam. Desain tersebut bertujuan agar lebih sesuai untuk penggunaan yang melibatkan pemasukan ujung tabung suntik ke dalam tubuh.

 

5. Tipe Catheter Tip

Catheter Tip merupakan bentuk ujung khusus yang digunakan pada catheter syringe, yaitu tabung suntik yang dirancang untuk disambungkan dengan kateter.

 

Dibandingkan dengan syringe yang digunakan untuk jarum suntik biasa, bagian ujung Catheter Tip memiliki diameter yang lebih besar. Ukuran keduanya dibuat berbeda secara jelas sehingga catheter syringe dan syringe untuk jarum suntik tidak mudah tertukar.

 

Perbedaan ukuran ini merupakan bagian dari sistem keselamatan untuk mencegah kesalahan pemberian cairan atau obat akibat penggunaan syringe yang tidak sesuai. Dengan desain tersebut, risiko tertukarnya catheter syringe dengan syringe untuk penggunaan jarum suntik dapat diminimalkan.

Jenis Posisi Nosel Tabung Suntik: Tengah dan Samping

Selain bentuk ujungnya, posisi nosel pada tabung suntik (syringe) juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Berdasarkan posisinya, nosel tabung suntik secara umum dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu tipe tengah (center tip) dan tipe samping (side tip). Keduanya memiliki karakteristik dan penggunaan yang berbeda.

 

1. Nosel Tengah (Center Tip)

Nosel tengah merupakan tipe yang paling umum, dengan bagian ujung syringe yang berada tepat di tengah lingkaran pada ujung tabung.

 

Jenis ini banyak ditemukan pada tabung suntik berkapasitas sekitar 0,25–5 mL, yang digunakan untuk mengambil atau memberikan cairan dalam jumlah sangat kecil hingga kecil. Nosel tengah juga dapat ditemukan pada tabung suntik dengan kapasitas sekitar 10 mL.

 

2. Nosel Samping (Side Tip)

Pada nosel samping, posisi ujung syringe tidak berada di tengah, tetapi bergeser mendekati sisi atau tepi lingkaran.

Desain ini umumnya digunakan pada tabung suntik berkapasitas lebih besar, yaitu sekitar 10–1.000 mL, dan umumnya tidak ditemukan pada syringe berkapasitas kecil.

 

Posisi nosel yang berada di sisi membuat tabung suntik dapat digunakan dengan sudut yang lebih rendah atau lebih landai, misalnya saat melakukan pengambilan sampel darah. Desain ini juga memudahkan proses mengeluarkan udara dari dalam syringe, sehingga lebih praktis untuk penggunaan tertentu.

Kesimpulan

Tabung suntik (syringe) tersedia dalam berbagai bentuk ujung, seperti Luer Slip (Luer Tip), Luer Lock, Luer Metal, dan tipe enema. Selain itu, terdapat pula Catheter Tip yang dirancang khusus untuk disambungkan dengan kateter.

 

Berdasarkan posisi noselnya, tabung suntik juga dibedakan menjadi nosel tengah dan nosel samping. Pemilihannya berkaitan dengan kapasitas syringe, cara penggunaan, serta jenis pekerjaan yang dilakukan.

 

Karena setiap jenis memiliki karakteristik dan tingkat kemudahan penggunaan yang berbeda, pastikan untuk memilih tabung suntik sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penggunaannya agar pekerjaan dapat dilakukan dengan tepat dan aman.

 

Sumber : monotaro.com