Anda bisa dengan mudah untuk mengontrol aliran listrik hanya dengan satu sakelar kecil, tetapi tidak demikian halnya dengan gas atau air. Katup diperlukan untuk mengontrol pergerakan materi yang berbentuk gas dan air. Kali ini kami akan menjelaskan jenis dan bagaimana cara memilih katup yang tepat sesuai dengan kebutuhan Anda.
Belanja produknya di sini
Apa itu katup?
Sama halnya seperti dengan aliran listrik yang mengalir melalui kabel, gas dan air mengalir melalui pipa. Benda yang bisa mengontrol aliran dalam pipa ini disebut katup dan fungsinya sama dengan sakelar. Katup memiliki berbagai macam jenis tergantung pada tujuan dan kegunaannya, dan Anda perlu menggunakannya dengan benar sesuai dengan kebutuhan.
Jenis katup dan cara memilihnya
Ada banyak jenis katup yang berbeda-beda tergantung cara mengontrolnya.
Memilih berdasarkan jenis katup
Umumnya katup diklasifikasikan menurut mekanisme pengontrolan materi (fluida= zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan) di dalam pipa.
- Katup Bola
- Katup Global
- Katup Gerbang
- Katup Kupu-Kupu
- Katup Jarum
- Katup Check
- Katup Diafragma
- Katup Elektromagnetik / Katup Listrik

| Perbedaan Bore (Diameter Silinder) | |||
|---|---|---|---|
| - | Full Bore | Standard Bore | Reduced Bore |
| Diameter Nominal (Pipa) dan Bola | Sama | Diameter dalam bola 1 ukuran lebih kecil dibandingkan diameter nominal | Diameter dalam bola 1 ukuran atau lebih, lebih kecil dibandingkan diameter nominal |
| Friction Loss (kehilangan tekanan akibat gesekan) | Hampir tidak ada | Meningkat | Meningkat secara signifikan |
| Ukuran Mekanisme | Besar | Sedang | Kecil (Hemat Ruang) |







Memilih berdasarkan diameter nominal
Sebagai cara merepresentasikan ukuran pipa digunakan sebutan diameter nominal A dan diameter nominal B. Diameter nominal A dikonversikan ke dalam satuan meter dan diameter nominal B dikonversikan ke dalam satuan inchi, tetapi ini merupakan metode pencatatan orisinal negara Jepang dan bukan merupakan standar dunia. Standar nya adalah 1 inchi = 25 mm. Karena tidak ada satuan yang lebih kecil dari 1 inchi dalam metode yard, oleh karena itu angka di bawah satu inchi dinyatakan sebagai pecahan dengan penyebut 8.
Dengan kata lain 8/8 = 1 inchi = 25 mm. Tidak ada hubungannya antara diameter nominal B di bawah 1 inchi dengan mm, misalnya 6A (mm) sama dengan 0.234 inchi yaitu 23/100 sekitar 2/10, tetapi diameter nominal B adalah 1/8. Anda perlu menghafalkan aturan dan pembagian mengenai diameter nominal B. Diameter nominal hanyalah sebuah standar untuk membedakan pipa dan tidak ada jaminan sama dengan diameter bagian dalam.
| Diameter Nominal A | Diameter Nominal B | Cara Membaca (“bu”= satuan Jepang) | Diameter Bagian Luar (Japanese Industrial Standard) |
|---|---|---|---|
| 6 | 1/8 | 1 bu | 10.5mm |
| 8 | 1/8(2/8) | 2 bu | 13.8mm |
| 10 | 3/8 | 3 bu | 17.3mm |
| 15 | 1/2(4/8) | 4 bu | 21.7mm |
| 20 | 3/4 | 6 bu | 27.2mm |
| 25 | 1(8/8) | Inchi | 34mm |
| 32 | 1-1/4 | Inchi 2 bu | 42.2mm |
1/4 disebut 2 bu dan 1/2 disebut 4 bu karena jumlah molekul dibuat jika penyebutnya menjadi 8.
Memilih berdasarkan bahan
Katup menggunakan berbagai jenis bahan tergantung pada penggunaannya.
- Baja karbon untuk suhu tinggi dan tekanan tinggi (SCPH2)
- Besi cor ulet / ductile iron (FCD-S)
- Perunggu (CAC13A)
- Kuningan (C3771)
- Baja stainless steel
Bahan ini keras dan memiliki daya tahan terhadap benturan. Digunakan pada pabrik dengan suhu dan tekanan tinggi.
Bahan ini memiliki tingkat kekerasan yang sama dengan tembaga dan biayanya relatif lebih murah. Beberapa tahun terakhir ini permintaanya meningkat pesat.
Bahan ini merupakan bahan tertua sepanjang sejarah, dibuat dengan dengan menambahkan seng, timah hitam, dan timah ke perunggu.
Bahan ini tahan terhadap korosi dan mudah diolah.
Bahan ini tahan terhadap korosi dan panas tetapi harganya sangat mahal sehingga digunakan hanya di berbagai tempat saja.
Memilih berdasarkan fluida yang digunakan
Katup adalah alat yang digunakan untuk mengontrol pergerakan materi dalam pipa. Cairan atau gas yang melewati dalam pipa disebut fluida dan Anda perlu memilih katup tergantung pada fluida tersebut.
- Zat Cair
- Zat Gas
Katup yang digunakan untuk pipa air yang dilalui air panas atau air ledeng. Katup gerbang dan katup kupu-kupu sering digunakan untuk zat cair, dan cocok juga menggunakan katup yang bisa mengatur laju aliran.
Katup kupu-kupu atau katup global cocok digunakan untuk mengontrol gas dan udara.
Memilih berdasarkan metode penyambungan
Saat memilih katup, Anda juga harus memperhatikan metode penyambungannya.
- Flange
- Menggunakan sekrup
- Pengelasan
Plug welding (salah satu metode pengelasan penyambungan material dengan teknik pengisian menggunakan filler metal.)
Butt welding (proses pengelasan resistansi listrik yang digunakan untuk menggabungkan komponen, di mana transfer energi disediakan terutama oleh panas resistansi dari bagian komponen itu sendiri.)
Poin penting saat memilih katup
Anda perlu memeriksa hal-hal di bawah ini sebelum memilih katup:
- Tekanan (Mpa)
- Bahan katup menyesuaikan dengan fluida yang digunakan
- Ukuran pipa
Katup harus dipilih sesuai dengan fluida dan tujuan penggunaannya. Terdapat banyak jenis katup yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri tergantung pada fluida serta tekanan yang diberikan. Sangat penting untuk memahami karakteristik dan memilih produk yang sesuai dengan tujuan penggunaan.




















































































































































/oqP102046890-3.jpg)


/PISCO%20Throttle%20Valve%20Elbow/i6P105425654-1.jpg)