SUGATSUNE Soft-Close Dampening Hinge (Engsel Pintu) HGJHW70G 1pc

#Nomor SKU S027940587
Wishlist
Rp789.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HGJHW70G
Unit 1pc
Finish Material PBT Resin, etc.(dimension[[1]]/[[2]]), Cap: Polypropylene(dimension[[3]])
Total Length (mm) 115
Width (mm) 33
Thickness (mm) 10.5
Threaded Hole Number 4
Hole Dia. (mm) 5.4
Torque (N m) 10 to 14
M Code 37886143
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- A damper hinge incorporating a rapcon original damper mechanism.
- The direction of the damper will be the opening direction.
Use
\n- Top lid and top cover of various casing#cm# etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan