KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu) 10206574 -50 to 380°C 1unit

#Nomor SKU S013498870
Wishlist
Rating:
100% of 100
(4)
Rp819.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10206574
Unit 1unit
Temperature Range (°C/°F) -50 to 380/68 to 752
Display 3-1/2 digit (1999 count) LCD with backlight
Response Time (ms) < 150
Resolution (°C) 0.1
Repeatability (°C/°F) ± 1/1.8
Emissivity Fixed at 0.95
Accuracy ± 2% / ± 2°C
Color Merah/Kuning
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 22 March 2020
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Krisbow Termometer Infrared ini merupakan alat untuk mendeteksi temperatur secara optik sehingga Anda dapat mengukur suhu benda yang berada pada lokasi yang sulit dijangkau dan berbahaya. Pengukuran secara optik ini memungkinan Anda untuk melakukan pengukuran dengan lebih aman tanpa melakukan kontak fisik dengan orang atau benda kerja.

Kelebihan dari alat ini adalah desainnya yang praktis, mudah digunakan, serta nilai temperatur yang akurat dan presisi. Termometer infrared Krisbow ini mempunyai range pengukuran -50 hingga 380 derajat Celcius. Alat ini cocok digunakan pada bidang industri, pabrik, atau bengkel.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
- Modern housing design
- Single laser pointer
- Fast sampling time
- LCD Display with backlight
- Negativity Display
- Over range indication
- Automatic data hold
- Max/Min Display
- Celsius or Fahrenheit selectable unit
- Automatic power off for battery saving
- Simply by pointing the meter and pressing a button to measure
- Convenient and ergonomic

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk