TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass) GT-WP1716 32inch 1pc

#Nomor SKU S013420420
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GT-WP1716
Unit 1pc
Size (inch) 32
Overall Length (mm) 602
Width (mm) 48
Thickness (mm) 19
Material Aluminium
Dimension 1 (mm) 602
Dimension 2 (mm) 48
Dimension 3 (mm) 19
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2020
Terakhir Diperbaharui 10 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/ horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat.Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungiShockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.

Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata

Material : Aluminium
Feature
Shockproof end caps
UV resistant
Magnetic
High Accurate

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk