Insize Outside Micrometer Digital 3530-25E 0-1inch/0-25mm 1pc

#Nomor SKU S029334605
Wishlist
Rp7.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3530-25E
Unit 1pc
Includes Setting Standard
Data Output Type Cable, Wireless with Transmitter
Compatible Data Output Cable Mfr. No. 7302-SPC6, Mfr. No. 7305-B01, Mfr. No. 7305-SPC3A, Mfr. No. 7306-30A
Range (inch) 0 to 1
Anvil Shape Point
Battery Size LR44
Display Type LCD
IP Rating IP65
Thimble Type Ratchet
Lock Nut Type Lock Nut
Dimension Type Inch/Metric
Anvil Material Carbide Tipped
Operation Type Digital
Anvil Size (inch) 0.256
Accuracy (mm) 0.001 (+/-0.00015inch)
Range (mm) 0 to 25
Resolution (mm) 0..001/0.00005″
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2021
Terakhir Diperbaharui 04 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These point micrometers resemble standard micrometers with C-shaped jaws, stock, and thimble but the measuring faces on the spindle and anvil come to sharp points. These smaller and pointed contact points are used to measure small grooves, recesses, and other tight spaces on a workpiece where a standard micrometer can’t be used. They are also used for making quick comparisons of thread accuracy in screw cutting applications.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan