Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Kipas Angin Meja Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Kipas Angin Meja pilihan dari monotaro.id

 

Produk Kipas Angin Meja

Products
SKU S008078186 S012262540
Model Number DLX-6 FCU 835
Diameter (inch) 6 8
Power (W) 15
Voltage (V) 220
SNI License Yes (SNI 9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN)
Assembly Ready to Use 2-in-1 (Meja / Dinding)
Cable Length (m) 1.5
Fitur
  • Body besi dan kaki ber-karet: stabil, anti gores
  • Motor tembaga: tahan lama
  • Ringkas: hemat ruang meja kerja
  • Kemiringan hingga 90°
  • Hembusan angin kencang, senyap
  • 3 tingkat kecepatan
  • 2-in-1: bisa di meja atau dinding
  • Sekring pengaman panas berlebih
  • Kepala kipas dapat diputar hingga 110°
Deskripsi Kipas meja 6 inch berstruktur logam untuk sirkulasi udara di ruang kerja kecil, apartemen studio, atau meja operator. Konsumsi daya rendah (15W), suara halus, siap pakai. Kipas sirkulator 8 inch dengan motor 100% tembaga, 3 kecepatan, dan opsi pemasangan di meja/dinding. Cocok bantu sirkulasi ruangan ber-AC dan spot cooling di kantor atau laboratorium.

Mengapa Menggunakan Kipas Angin Meja?

Kipas angin meja adalah perangkat sirkulasi udara berukuran kompak yang ditempatkan di atas permukaan kerja untuk memberikan spot cooling dan membantu perputaran udara di ruangan. Di lingkungan kantor, laboratorium, bengkel ringan, gudang picking, hingga front office, kipas meja meningkatkan kenyamanan operator, mengurangi heat stress, dan membantu efisiensi AC dengan mendorong udara dingin tersebar merata.

Dibanding kipas pedestal atau blower industri, kipas meja lebih hemat listrik, mudah dipindah, dan tidak membutuhkan instalasi. Namun, untuk area berdebu/berminyak atau hall produksi luas, pilih kipas industri yang lebih besar. Menggunakan kipas meja di area tugas berat bisa membuat umur pakai lebih pendek dan aliran udara kurang mencukupi.

Merek Kipas Angin Meja Terbaik

  • Regency:
    Populer untuk desain metal yang kokoh dengan motor tembaga. Menjadi pilihan office, ritel, hospitality, dan workstation yang butuh perangkat handal namun ekonomis. Umumnya dikenal sebagai workhorse ringkas untuk pemakaian harian.
  • SEKAI:
    Dikenal pada lini circulator fan yang fokus pada hembusan terarah, senyap, serta opsi pemasangan 2-in-1 (meja/dinding). Cocok untuk kantor ber-AC, laboratorium, dan ruang servis yang memerlukan sirkulasi kontinu untuk pemerataan suhu.

Perbandingan Produk Kipas Angin Meja

1. Regency Kipas Angin Tornado Deluxe DLX-6

  • Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk meja operator, kasir ritel, resepsionis, workstation kantor, dan kamar kecil. Daya 15W menjaga biaya listrik rendah untuk penggunaan sepanjang hari.
  • Implikasi Teknis: Diameter 6 inch menghasilkan spot cooling fokus tanpa meniup dokumen. Struktur full metal dan motor tembaga membantu stabilitas dan durabilitas pada pemakaian harian.
  • Keamanan & Ergonomi: Kaki ber-karet menambah stabilitas di meja kaca/kayu. Kemiringan 90° memudahkan mengarahkan aliran ke area panas seperti rack komputer atau soldering station.
  • Tips: Pilih DLX-6 jika ruang sangat terbatas dan Anda ingin konsumsi listrik minimum dengan hembusan terfokus.

2. SEKAI Circulator Fan FCU 835 Black 8inch

  • Rekomendasi Penggunaan: Cocok untuk ruang ber-AC yang butuh sirkulasi berkelanjutan, seperti kantor terbuka, lab pengujian, ruang servis. Opsi pemasangan dinding menghemat ruang dan menambah jangkau sebaran udara.
  • Implikasi Teknis: Diameter 8 inch dan motor 100% tembaga menghasilkan hembusan kuat namun senyap—baik untuk menjaga thermal comfort tanpa mengganggu percakapan/meeting.
  • Keamanan & Keandalan: Sekring thermal membantu melindungi motor dari panas berlebih. Sertifikasi SNI relevan untuk kepatuhan fasilitas komersial/pendidikan.
  • Tips: Pilih FCU 835 bila Anda membutuhkan jangkauan lebih luas, pemasangan dinding, dan kepastian kepatuhan SNI.

Tips Memilih Kipas Angin Meja

  • Luas Area & Jarak Tiup: Ruang kecil/meja tunggal: 6 inch cukup. Area kerja 2–3 orang: pertimbangkan 8 inch atau pasang dinding agar aliran merata.
  • Konsumsi Daya: Perbanyak unit berdaya rendah (10–20W) untuk spot cooling ketimbang satu unit besar—lebih efisien dan fleksibel.
  • Kebisingan: Pilih model yang senyap untuk ruang rapat, call center, atau laboratorium.
  • Fleksibilitas Pemasangan: Opsi 2-in-1 membantu menghemat ruang meja dan memperluas jangkauan aliran.
  • Kepatuhan & Keamanan: Cek SNI, adanya sekring thermal, dan stabilitas kaki untuk mencegah jatuh.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Pembersihan Berkala: Debu pada grill dan bilah menurunkan aliran udara. Bersihkan setiap 2–4 minggu dengan kuas/kompresor ringan.
  • Manajemen Kabel: Gunakan cable clip agar tidak mengganggu area kerja. Pastikan tidak tertarik/terjepit laci.
  • Ventilasi Motor: Hindari menutup ventilasi belakang. Tempatkan minimal 15 cm dari dinding/perangkat lain.
  • Lingkungan Kerja: Hindari area lembab/berminyak berlebih. Untuk fasilitas produksi berat, gunakan kipas industri khusus.

Pertanyaan Seputar Produk

Apakah kipas angin meja boros listrik?


Tidak. Banyak kipas meja modern hanya 10–25W. Untuk pemakaian 8 jam/hari, biaya listrik per unit biasanya jauh lebih rendah dibanding menurunkan set-point AC beberapa derajat.

Bagaimana menentukan ukuran kipas yang tepat?


Untuk satu pengguna di meja, 6 inch sudah memadai. Jika ingin sirkulasi ke area lebih luas (2–3 meja) atau membantu perataan AC, pilih 8 inch atau opsi pemasangan dinding.

Apakah aman digunakan dekat komputer atau alat laboratorium?


Aman, selama aliran udara tidak langsung mengganggu penimbangan presisi/nyala api dan kabel tertata baik. Pilih model yang senyap dan stabil, serta hindari meniupkan debu ke instrumen sensitif.

Apa bedanya kipas meja biasa dengan circulator fan?


Kipas meja biasa memberi hembusan lokal untuk pengguna. Circulator fan dirancang mendorong aliran udara melingkar agar suhu ruangan lebih merata—efektif untuk membantu kinerja AC.

Rekomendasi Produk Lainnya

AC Inverter 1 Pk

AC Inverter 1 Pk

Cek Sekarang
AC Inverter 1/2 Pk

AC Inverter 1/2 Pk

Cek Sekarang
AC Portable

AC Portable

Cek Sekarang
Air Purifier

Air Purifier

Cek Sekarang
Air Cooler

Air Cooler

Cek Sekarang
Exhaust Fan

Exhaust Fan

Cek Sekarang
Kipas Angin Dinding

Kipas Angin Dinding

Cek Sekarang
Kipas Angin Besi

Kipas Angin Besi

Cek Sekarang
Tornado Fan

Tornado Fan

Cek Sekarang
Kipas Angin Berdiri

Kipas Angin Berdiri

Cek Sekarang
Ceiling Fan

Ceiling Fan

Cek Sekarang